栗田製作所
栗田製作所の グリスニップル・オイル窓
栗田製作所の グリースニップル
KURITA ステンレスグリースニップル A型 規格頭
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10902237
品番
GNA1K-S
参考基準価格(税別)
¥469
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ステンレス製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
接続口径
G1/8×28山
タイプ
A型(ストレート)
用途
グリースの注油口に。
トラスコ品番
556-8382
全長(mm)
18
材質(本体)
SUS303
質量(g)
5.8
ねじ長さ(mm)
7
二面幅(mm)
10