※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栗田製作所
栗田製作所の グリスニップル・オイル窓
栗田製作所の グリースニップル
KURITA ステンレスグリースニップル B型 JIS型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10902255
品番
GNB1J-S
参考基準価格(税別)
¥713
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ステンレス製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。
接続口径
R1/8
タイプ
B型(67.5°)
用途
グリースの注油口に。
トラスコ品番
556-8862
全長(mm)
21.5
材質(本体)
SUS303
質量(g)
11.2
ねじ長さ(mm)
8
二面幅(mm)
10