※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栗田製作所
栗田製作所の グリスニップル・オイル窓
栗田製作所の グリースニップル
KURITA ステンレスグリースニップル C型 規格頭
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10902325
品番
GNC6M75K-S
参考基準価格(税別)
¥756
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ステンレス製グリースニップル。
C型90°タイプ。
接続口径
M6×0.75
タイプ
C型(90°)
用途
グリースの注油口に。
トラスコ品番
556-9419
全長(mm)
19.5
材質(本体)
SUS303
質量(g)
8.7
ねじ長さ(mm)
6
二面幅(mm)
10