画像準備中

ハンドポンプ EA形

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タンク容量(L)0.6 注文コード10902632 品番EA8DL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はタンク容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルを引いて離すワンショットで吸入・吐出が行われますので、面倒な手間や操作は全く必要ありません。

吐出圧力(MPa[kgf/cm2])平均0.35[3.5] タンク容量(L)0.6 吐出量(cm3/ストローク)8 吐出口径M8×1(Φ4用) 種類その他ポンプ 取付方式フート取付形 有効内容量(L)0.5 材質(タンク)アルミダイキャスト 吐出口下側 取付方向左側(機械に向かって)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10902623
2018-10-10
用途:
工作機械の改造

オイルカップが何か所もある工作機械に、毎日オイルを差すのが面倒なので、この商品とコネクターを購入。オイルカップの代わりにコネクターを付けてホースで接続。ハンドルを1回引っ張るだけで、何か所にも一度に給油できてとても楽になった。何種類かこの手のハンドポンプはあるが、もう少し安い簡易なものがあればいいのにと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/526/
1人が参考にしています
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする