正和
正和の 油用ポンプ
ハンドポンプ HLA7形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10902736
品番
HLA7R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
レバーの上下により油を吐出する手動式ポンプです。1ストロークの吐出量は1〜7cm
3
の範囲で調整できます。
タンクは樹脂タンク1Lです。
吐出圧力(MPa[kgf/cm
2
])
平均0.3[3]
タンク容量(L)
1
吐出量(cm
3
/ストローク)
1〜7
吐出口径
M8×1
種類
その他ポンプ
取付方式
ガスケット取付形
有効内容量(L)
0.8
取付方向
右側(機械に向かって)
注意
※レバーが右側タイプと左側タイプがありますので取付け方向により間違わない様に選定下さい。