ハンドポンプ LAW形

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10902937 品番 LAW6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

容積式システム用の手動ポンプです。
油の吐出はレバーの反復操作をするだけで行われますので特別な操作や面倒な手間は必要としません。

最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])- タンク容量(L)0.35、(有効)0.25 吐出口径M10×1 吐出口上側 吐出量(cm3/ストローク)6 種類その他ポンプ 取付方式ガスケット取付形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/526/
1人が参考にしています
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする