正和
正和の 油用ポンプ
ハンドポンプ LAW形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10902955
品番
LAW8DL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
容積式システム用の手動ポンプです。
油の吐出はレバーの反復操作をするだけで行われますので特別な操作や面倒な手間は必要としません。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm
2
])
4.0[40]
タンク容量(L)
0.6、(有効)0.4
吐出口径
Rc1/8
吐出口
左側
吐出量(cm
3
/ストローク)
8
種類
その他ポンプ
取付方式
ガスケット取付形