正和
正和の 油用ポンプ
ハンドポンプ LD形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10903673
品番
LD6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
レバーを引いて放した時に吐出が行われる手動式ポンプです。低圧タイプでありプロパーユニットによる分配給油に適しています。
タンク容量(L)
0.35
吐出量(cm
3
/ストローク)
6
吐出口径
M8×1
種類
その他ポンプ
取付方式
ガスケット取付形
有効内容量(L)
0.22
最高吐出圧(MPa[kgf/cm
2
])
0.35[3.5]