画像準備中

グリスポンプ MHG7形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10903856 品番MHG71D2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

単管方式の自動グリースポンプです。
制御装置は付いていませんのでポンプを間欠的に作動させてご使用ください。

仕様レベルスイッチ/直流3線式 NPN NC 電圧(V)単相100(50/60Hz) 方式(補給)カートリッジ交換式 最大吐出圧(MPa[kgf/cm2])14[140] グリス容量400g 吐出口径Rc1/8 稠度NLGI No.00〜1 吐出量(cm3)7.5/9.0(50/60Hz)/min

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする