正和
正和の 油用ポンプ
セミサイクルポンプ SMA
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
単相100/115
材質(タンク)
樹脂
吐出量(cm
3
)
1〜3(調整形)
注文コード
10904802
品番
SMA31500A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・材質・吐出量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。
潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm
2
])
0.3[3]
タンク容量(L)
2
吐出量(cm
3
)
1〜3(調整形)
電圧(V)
単相100/115
材質(タンク)
樹脂
付属装置
なし
間欠時間(分)
15
種類
その他ポンプ
取付方式
ガスケット取付形
周波数(Hz)
50/60
有効内容量(L)
1.5
吐出口径Rc
M8×1
入力(W)
4以下(10rpm:5以下)