SMD3103A セミサイクルポンプ SMD 正和 10905615

セミサイクルポンプ SMD

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)単相100/115注文コード10905615品番SMD3103A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

セミサイクルポンプSMD形はSMA形をより一層使い易くした抵抗式自動ポンプユニットです。
ポンプモーター仕様はSMA形と同じですが、端子台や給油口フィルターを標準装備、又タンク着脱の簡素化等、使い易さや機能性をアップした製品です。

最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]タンク容量(L)2吐出量(cm3)1~3(調整形)電圧(V)単相100/115付属装置フロートスイッチ、保護カバー間欠時間(分)10オプションフロートスイッチ・保護カバー付き種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形周波数(Hz)50/60有効内容量(L)1.5吐出口径RcM8×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10906087
2017-09-13
用途: マシニングセンタのメンテナンス

マシニングセンタに備え付けだった同ポンプが故障のために同一品を探すも、一般的なところではこの型式指定が出来ず悩んでいたらモノタロウさんにあり、助かりました。
物はメーカー品なのでそのまま何の遜色も無く取り付け完了です。

対象商品 : 10905728
2017-02-02
用途: 交換用に
東白川製材協同組合

破損したので交換用に購入しました。同メーカーのオプションにあるオイルケースの取扱いをして頂きとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/526/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする