DPB05-5 デスタープランジャー 正和 10908004

デスタープランジャー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0形式0形吐出量(cm3/ストローク)0.05注文コード10908004品番DPB05-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。
先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用

形式0形管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0寸法A(mm)-ねじの種類M寸法B(mm)-常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.9~3[9~30]吐出口数5吐出量(cm3/ストローク)0.05バルブ種類流量制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10908433
2022-07-04
用途: 機械のメンテナンス時

他の取扱店で探しても日数がかかってしまい、急いでいた為とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする