プロパーユニット PSS形

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10909657 品番 PSS00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。
蓄圧式ポンプとの組合せに適します。

形状その他継手 管接続口径M8×1×M8×1 比率(流量)0.5 粘度(mm2/s)20〜500(推奨) 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15〜2[1.5〜20] 接続ねじ種類M
注意
※容積式ポンプ、グリースポンプ、ハンドポンプLA形には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10909648
2025-07-12
用途:
工作機械の潤滑油

いつも使ってます
今回は初めて交換のお客様でした
お客様も満足してます

対象商品:
10909666
2023-03-01
用途:
設備メンテナンス
株式会社中島製作所 様

短期間で交換するものではないので、いざという時に購入できるのは非常に助かりました。機能的にも問題はありませんでした。

対象商品:
10909684
2022-02-26
用途:
組立
製造業

いつも使用しているので特に問題無し。
また機会があれば利用したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10909648
2020-04-15
用途:
工作機のメンテで使用
小浜技研 様 (サービス業)

工作機メーカーに頼むと納期がかかる上に、かなり高額になってましたが、
モノタロウで頼むと、直ぐに手に入り、メーカーよりかなり安く手に入りましたので、良かったです。また利用させて頂きます。

対象商品:
10909648
2017-03-13
用途:
オイル給油量調整部品

輸入編み機の為、部品適合性が心配だったが丁度良い給油量の部品だったので重宝しています。

対象商品:
10909648
2015-12-23
用途:
古い機械の部品交換

機械寿命に影響する目立たないけど重要なパーツなので 販売されていて助かりました、取り付けの段階での異物混入に気をつけて(大変小さな穴で圧力調整しているようです)取り付けました。一個で稼動しているわけではなく潤滑油が全部の部品から均等に排出されないといけないので 全数交換しました。流動方向に注意して取り付ました。 稼動はばっちりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする