※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロパーユニット PST形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10909736 品番 PST1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。
蓄圧式ポンプとの組合せに適します。

形状その他継手 管接続口径M8×1×R1/8 比率(流量)4 粘度(mm2/s)20〜500(推奨) 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15〜2[1.5〜20] 接続ねじ種類M×R
注意
※容積式ポンプ、グリースポンプ、ハンドポンプLA形には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする