正和
正和の 高圧用管継手
正和の 高圧用その他継手
プロパーユニット PTS形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10909797
品番
PTS00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。
蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
比率
(流量)0.5
常用使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.15〜2[1.5〜20]
粘度(mm
2
/s)
20〜500(推奨)
形状
その他継手
接続ねじ種類
R×M
管接続口径
R1/8×M8×1
注意
※容積式ポンプ、グリースポンプ、ハンドポンプLA形には使用しないで下さい。