AL4 インサート 正和 10910384 AL4 インサート 正和 10910384

インサート

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10910384 品番 AL4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29
販売価格(税別)
26
形状その他継手 寸法L(mm)10 寸法D(Φmm)2.5 寸法d(Φmm)2 適合管外径(Φmm)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:605

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10910384
2023-09-17
用途:
フッ素チューブのカシメ部に
運輸・通信業

この値段でチューブ抜けの心配が無くなるなら安いモノです。

対象商品:
10910384
2022-09-01
用途:
給油機 配管 チューブ交換

単価も手頃で納期も早く
翌日修理ができて助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
10910384
2021-10-15
用途:
自転車ブレーキケーブルの端部処理用
製造業

コスパ最良な必須品です♪
機能も見栄えも十分で満足です。

対象商品:
10910384
2021-10-08
用途:
自転車のブレーキケーブルの端部処理
卸売・小売業

サイズ/価格共に自転車のブレーキケーブルの端部処理に最良でした。

対象商品:
10910393
2020-01-16
用途:
機械のメンテナンス。コンプレッサー内のホース継手取付時。
製造業

取り付けるホースのサイズに一番近いものを選びました。
普通に取付けできました。

対象商品:
10910384
2017-01-12
用途:
樹脂チューブを固定

継ぎ手に樹脂チューブを固定するときに使用。
樹脂チューブの材質によっては取り付けにくいけど、価格が安いので許容範囲。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする