AL6 インサート 正和 10910393

インサート

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合管外径(Φmm)6
内容量1個注文コード10910393品番AL6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29
販売価格(税別)
26
形状その他継手寸法L(mm)12寸法D(Φmm)4寸法d(Φmm)3.5適合管外径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10910384
2023-09-17
用途: フッ素チューブのカシメ部に
運輸・通信業

この値段でチューブ抜けの心配が無くなるなら安いモノです。

対象商品 : 10910384
2022-09-01
用途: 給油機 配管 チューブ交換

単価も手頃で納期も早く
翌日修理ができて助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 10910384
2021-10-15
用途: 自転車ブレーキケーブルの端部処理用
製造業

コスパ最良な必須品です♪
機能も見栄えも十分で満足です。

対象商品 : 10910384
2021-10-08
用途: 自転車のブレーキケーブルの端部処理
卸売・小売業

サイズ/価格共に自転車のブレーキケーブルの端部処理に最良でした。

対象商品 : 10910393
2020-01-16
用途: 機械のメンテナンス。コンプレッサー内のホース継手取付時。
製造業

取り付けるホースのサイズに一番近いものを選びました。
普通に取付けできました。

対象商品 : 10910384
2017-01-12
用途: 樹脂チューブを固定

継ぎ手に樹脂チューブを固定するときに使用。
樹脂チューブの材質によっては取り付けにくいけど、価格が安いので許容範囲。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする