正和
正和の 高圧用管継手
正和の 高圧用その他継手
ジャンクション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
4
寸法D(Φmm)
6.5
注文コード
10910488
品番
JD4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・寸法D
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
その他継手
管接続口径
M8×1
寸法L1(mm)
30
寸法D(Φmm)
6.5
寸法L2(mm)
9
寸法A(Φmm)
13
適合管外径(Φmm)
4
取付厚(mm)
16
接続ねじ種類
M