正和
正和の 高圧用管継手
正和の 高圧用その他継手
ジャンクションヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
4
管接続口径
Rc1/8×M8×1×M8×1
注文コード
10910558
品番
JHD4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
形状
その他継手
管接続口径
Rc1/8×M8×1×M8×1
寸法L1(mm)
30
寸法L2(mm)
15
適合管外径(Φmm)
4
寸法A2(Φmm)
13
寸法A1(Φmm)
15
接続ねじ種類
Rc×M×M