ニップル KH

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10910637 品番 KH5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
材質黄銅 形状ニップル 寸法L(mm)26 管接続口径Rc1/4×M12×1 寸法d(Φmm)6 寸法HEX(mm)17 接続ねじ種類Rc×M
注意
※KH4、KH5、KH7は銅ガスケットを併用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

対象商品:
10910628
2025-02-24
用途:
バイク水温センサー
自動車・二輪車・自転車関連業

シリンダーヘッドに付く水温センサーを社外メーターに変えたのでサイズ変換する為

対象商品:
10910612
2021-08-09
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

オス、メスサイズがぴったりでとても使いやすい商品です。

対象商品:
10910637
2019-11-16
用途:
タイヤのエア充填

エアチャックガンの圧力計交換に使いました。
PT1/4(メス)M12P1.0(オス)ですね。交換時、探しましたが見つからず
他の方法で試すも失敗。あらためて探すと見つかりました・・・。
結果高いエアチャックガンになってしまいましたが満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする