締付プラグ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10910716 品番 PA6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74
販売価格(税別)
67
形状プラグ 寸法L(mm)12.5 管接続口径M10×1 寸法d(Φmm)6.1 適合管外径(Φmm)6 寸法HEX(mm)10 接続ねじ種類M

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:605

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10910707
2022-12-02
用途:
機械の修理
製造業

すぐに手に入るため作業の予定が立てやすくなりました。梱包も問題なく使用できました。

対象商品:
10910707
2020-08-26
用途:
潤滑オイル配管
株式会社吉成産業 様

何の問題も無く使用出来ました、今後も必要な時は購入します

対象商品:
10910716
2019-09-18
用途:
負圧センサーのフィッティング作成

精度もよく滑らか。
相手がアルミ合金ですが、キズも付かず完璧でした!

対象商品:
10910707
2019-02-24
用途:
大型車のメンテナンス
運輸・通信業

車両の狭い所等のグリスアップ等をしやすくする為に使います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする