正和
正和の 高圧用管継手
正和の 高圧用その他継手
プロパーナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10910752
品番
PAN3.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81
販売価格(税別)
¥
74
バスケットに入れる
形状
ナット
寸法L(mm)
12
管接続口径
M8×1
寸法d(Φmm)
3.3
適合管外径(Φmm)
3.2
寸法HEX(mm)
10
接続ねじ種類
M