曜日別特売
PB8 スリーブ 正和 10910822

 

PB8 スリーブ 正和 10910822
PB8 スリーブ 正和 10910822
PB8 スリーブ 正和 10910822

スリーブ

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)8注文コード10910822品番PB8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41
販売価格(税別)
37

潤滑回路を構成する配管部品です。

寸法d(Φmm)8.1寸法D(Φmm)10寸法L(mm)7材質C2700T形状スリーブ適合管外径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 45tプレス機の油ホース取替
製造業

フレキシブルホースと一緒に購入。
とにかくまず何を買ったら良いのか部品の名前は何なのか、
取付け方はどうしたら良いのか、かなり手こずりましたので、
取付け方の説明書等付いていると非常に助かります。
もっといっちゃうと検索の時点で「プレス機、油ホース取替、等」で検索してヒットして部品名と取付け方まで出てきてくれるとめちゃくちゃ助かる。
他の品物も同様、結局何を使うか、部品名、取付け方、がわからないんですよね、いつも。

2025-06-06
用途: 機械のメンテナンス
佐藤

40年ほど経過した機械のナイロンチューブが劣化してエアー漏れ 
スリーブを使用して簡単にチューブ交換ができ助かりました
各サイズを少量づつですが購入し次回のトラブルに備えます

対象商品 : 10910804
2025-05-22
用途: 排気テスターの部品として使用。

排気ガステスターの補修部品として代用しました。
樹脂製のスリーブから真鍮部品に改良し耐久性アップです。

2025-02-12
用途: コンプレッサーの配管修理
佐藤建業建設業・工事業

取扱いがあまりにもないので、モノタロウは何でもあるので非常に助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 10910865
2022-05-06
用途: 機械修理など
祐宝丸

銅管の配管としても優れた耐久性もあり精度も確かで最も安価で良い商品です。

対象商品 : 10910786
2022-12-02
用途: 機械の修理
製造業

一つ一つビニールに梱包されているので取り出しが手間でした。10個入りくらいで売られていると助かるのですが。

対象商品 : 10910822
2021-12-21
用途: プレッシャーレギュレーターとキャブレターのジョイント用として使用

旧車の為プレッシャーレギュレーターに取付キャブレターとのジョイント部に使用しました。サイズを色々購入して、ハンダ付けし、それに合ったナツトと合わせて使用しました。

対象商品 : 10910847
2019-08-29
用途: エアーコンプレッサーのメンテナンス作業
デンタルラボ フルイサービス業

形状が思い通りの物が入荷出来て仕上がりも完璧でした。少量でも購入が出来ていろんな販売店を回らずに済んだことが有り難いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする