PB12 スリーブ 正和 10910865 PB12 スリーブ 正和 10910865 PB12 スリーブ 正和 10910865

スリーブ

(14件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)12 注文コード10910865 品番PB12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54
販売価格(税別)
49
この商品は適合管外径など10種類から選べます 他の種類を見る

潤滑回路を構成する配管部品です。

寸法d(Φmm)12.1 寸法D(Φmm)14 寸法L(mm)9 材質C2700T 形状スリーブ 適合管外径(Φmm)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:605

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
45tプレス機の油ホース取替
製造業

フレキシブルホースと一緒に購入。
とにかくまず何を買ったら良いのか部品の名前は何なのか、
取付け方はどうしたら良いのか、かなり手こずりましたので、
取付け方の説明書等付いていると非常に助かります。
もっといっちゃうと検索の時点で「プレス機、油ホース取替、等」で検索してヒットして部品名と取付け方まで出てきてくれるとめちゃくちゃ助かる。
他の品物も同様、結局何を使うか、部品名、取付け方、がわからないんですよね、いつも。

2025-06-06
用途:
機械のメンテナンス
佐藤 様

40年ほど経過した機械のナイロンチューブが劣化してエアー漏れ 
スリーブを使用して簡単にチューブ交換ができ助かりました
各サイズを少量づつですが購入し次回のトラブルに備えます

対象商品:
10910804
2025-05-22
用途:
排気テスターの部品として使用。

排気ガステスターの補修部品として代用しました。
樹脂製のスリーブから真鍮部品に改良し耐久性アップです。

2025-02-12
用途:
コンプレッサーの配管修理
佐藤建業 様 (建設業・工事業)

取扱いがあまりにもないので、モノタロウは何でもあるので非常に助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
10910865
2022-05-06
用途:
機械修理など
祐宝丸 様

銅管の配管としても優れた耐久性もあり精度も確かで最も安価で良い商品です。

対象商品:
10910786
2022-12-02
用途:
機械の修理
製造業

一つ一つビニールに梱包されているので取り出しが手間でした。10個入りくらいで売られていると助かるのですが。

対象商品:
10910822
2021-12-21
用途:
プレッシャーレギュレーターとキャブレターのジョイント用として使用

旧車の為プレッシャーレギュレーターに取付キャブレターとのジョイント部に使用しました。サイズを色々購入して、ハンダ付けし、それに合ったナツトと合わせて使用しました。

対象商品:
10910847
2019-08-29
用途:
エアーコンプレッサーのメンテナンス作業
デンタルラボ フルイ 様 (サービス業)

形状が思い通りの物が入荷出来て仕上がりも完璧でした。少量でも購入が出来ていろんな販売店を回らずに済んだことが有り難いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする