※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニップル PD

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(Φmm)3 管接続口径M10×1×M8×1 注文コード10910917 品番PD110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は寸法d・管接続口径など27種類から選べます 他の種類を見る
形状ニップル 寸法L(mm)23 管接続口径M10×1×M8×1 寸法d(Φmm)3 適合管外径(Φmm)6 寸法HEX(mm)12 接続ねじ種類M

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:605

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
水温センサーの繋ぎ
その他業種

水漏れが少し有ったから締め込みしたら折れました ステンレス正が有れば教えて下さい 買います

1人が参考にしています
対象商品:
10910926
2024-06-09
用途:
中華製ポンプの出水口のアダプターとして
スタジオさたけ 様

中華製のポンプを購入したまでは良かったのですが、出水口のネジ径18mmでピッチ1.5mmのストレートと特殊なサイズでした。ホースを適当に接続すれば水圧に耐えらないわけで、どうしたものかと途方に暮れたのですが、これにたどり着いて一挙解決出来ました。作り込みも正確で、3/8の筍ニップルをしっかりと取り付けられました。感謝しかありません。

2人が参考にしています
対象商品:
10910926
2023-04-23
用途:
燃料タンクの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

唯一無二の部品。いろいろ探しましたが見当たらず、やっと巡り合いました。
このニップルのおかげで、他の部品を加工することなく補修できました。

1人が参考にしています
対象商品:
10910926
2021-07-12
用途:
ポンプの接合
運輸・通信業

ポンプの排出口のサイズが特殊でしたが無事3/8に変更できました。

3人が参考にしています
対象商品:
10911066
2021-08-09
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

オス、メスのサイズがぴったりで気に入っている商品です。

対象商品:
10910926
2019-03-02
用途:
少量の水を取り回す部品に
サービス業

少しの水を取り回す継手のつなぎに使用する予定です、納期も早く、希望どうりの、寸法が手に入りました、改善点は、私としてはありません

対象商品:
10910892
2024-05-02
用途:
エアー配管の変換
有限会社相馬組 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

寸法がわかりにくい。メスが1/4 オスがm16なんだと思って買いました。付きません。最低限の情報は書いてください。

11人が参考にしています
2021-10-09
用途:
塗装
その他業種

このサイズを捜し求めていました。助かりました。どうもです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする