PD4 ニップル PD 正和 10910944

 

PD4 ニップル PD 正和 10910944
PD4 ニップル PD 正和 10910944
PD4 ニップル PD 正和 10910944
PD4 ニップル PD 正和 10910944
PD4 ニップル PD 正和 10910944

ニップル PD

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法d(Φmm)3管接続口径M8×1×R1/8注文コード10910944品番PD4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥103
販売価格(税別)
94
形状ニップル寸法L(mm)18管接続口径M8×1×R1/8寸法d(Φmm)3適合管外径(Φmm)4寸法HEX(mm)10接続ねじ種類M×R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途: 水温センサーの繋ぎ
その他業種

水漏れが少し有ったから締め込みしたら折れました ステンレス正が有れば教えて下さい 買います

1が参考にしています
対象商品 : 10910926
2024-06-09
用途: 中華製ポンプの出水口のアダプターとして
スタジオさたけ

中華製のポンプを購入したまでは良かったのですが、出水口のネジ径18mmでピッチ1.5mmのストレートと特殊なサイズでした。ホースを適当に接続すれば水圧に耐えらないわけで、どうしたものかと途方に暮れたのですが、これにたどり着いて一挙解決出来ました。作り込みも正確で、3/8の筍ニップルをしっかりと取り付けられました。感謝しかありません。

2が参考にしています
対象商品 : 10910926
2023-04-23
用途: 燃料タンクの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

唯一無二の部品。いろいろ探しましたが見当たらず、やっと巡り合いました。
このニップルのおかげで、他の部品を加工することなく補修できました。

1が参考にしています
対象商品 : 10910926
2021-07-12
用途: ポンプの接合
運輸・通信業

ポンプの排出口のサイズが特殊でしたが無事3/8に変更できました。

3が参考にしています
対象商品 : 10911066
2021-08-09
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

オス、メスのサイズがぴったりで気に入っている商品です。

対象商品 : 10910926
2019-03-02
用途: 少量の水を取り回す部品に
サービス業

少しの水を取り回す継手のつなぎに使用する予定です、納期も早く、希望どうりの、寸法が手に入りました、改善点は、私としてはありません

対象商品 : 10910892
2024-05-02
用途: エアー配管の変換
有限会社相馬組自動車・二輪車・自転車関連業

寸法がわかりにくい。メスが1/4 オスがm16なんだと思って買いました。付きません。最低限の情報は書いてください。

11が参考にしています
2021-10-09
用途: 塗装
その他業種

このサイズを捜し求めていました。助かりました。どうもです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする