PD610C ニップル PD 正和 10911057

ニップル PD

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法d(Φmm)4管接続口径M10×1×M10×1注文コード10911057品番PD610C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
形状ニップル寸法L(mm)17.5管接続口径M10×1×M10×1寸法d(Φmm)4適合管外径(Φmm)6寸法HEX(mm)14接続ねじ種類M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途: 水温センサーの繋ぎ
その他業種

水漏れが少し有ったから締め込みしたら折れました ステンレス正が有れば教えて下さい 買います

1が参考にしています
対象商品 : 10910926
2024-06-09
用途: 中華製ポンプの出水口のアダプターとして
スタジオさたけ

中華製のポンプを購入したまでは良かったのですが、出水口のネジ径18mmでピッチ1.5mmのストレートと特殊なサイズでした。ホースを適当に接続すれば水圧に耐えらないわけで、どうしたものかと途方に暮れたのですが、これにたどり着いて一挙解決出来ました。作り込みも正確で、3/8の筍ニップルをしっかりと取り付けられました。感謝しかありません。

2が参考にしています
対象商品 : 10910926
2023-04-23
用途: 燃料タンクの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

唯一無二の部品。いろいろ探しましたが見当たらず、やっと巡り合いました。
このニップルのおかげで、他の部品を加工することなく補修できました。

1が参考にしています
対象商品 : 10910926
2021-07-12
用途: ポンプの接合
運輸・通信業

ポンプの排出口のサイズが特殊でしたが無事3/8に変更できました。

3が参考にしています
対象商品 : 10911066
2021-08-09
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

オス、メスのサイズがぴったりで気に入っている商品です。

対象商品 : 10910926
2019-03-02
用途: 少量の水を取り回す部品に
サービス業

少しの水を取り回す継手のつなぎに使用する予定です、納期も早く、希望どうりの、寸法が手に入りました、改善点は、私としてはありません

対象商品 : 10910892
2024-05-02
用途: エアー配管の変換
有限会社相馬組自動車・二輪車・自転車関連業

寸法がわかりにくい。メスが1/4 オスがm16なんだと思って買いました。付きません。最低限の情報は書いてください。

11が参考にしています
2021-10-09
用途: 塗装
その他業種

このサイズを捜し求めていました。助かりました。どうもです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする