正和
正和の 高圧用管継手
正和の 高圧用その他継手
レジュウサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10911163
品番
PD1004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
形状
レジューサ
寸法L(mm)
26
管接続口径
M8×1×M16×1.5
寸法d(Φmm)
3
適合管外径(Φmm)
4
寸法HEX(mm)
17
接続ねじ種類
M