正和
正和の 高圧用管継手
正和の 高圧用その他継手
レジュウサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10911206
品番
PD608
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
形状
レジューサ
寸法L(mm)
29
管接続口径
M14×1.5×M10×1
寸法d(Φmm)
4
適合管外径(Φmm)
8
寸法HEX(mm)
17
接続ねじ種類
M