正和
正和の 高圧用管継手
正和の 高圧用その他継手
ホースエンド PEB
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10911233
品番
PEB4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
6
寸法d(Φmm)
3
寸法d1(Φmm)
3.6
寸法L(mm)
16
寸法L1(mm)
12.5
穴径(Φmm)
打込/6ドリル
形状
エルボ
適合管外径(Φmm)
4
寸法D1(Φmm)
7