正和
正和の 高圧用管継手
正和の 高圧用その他継手
ホースエンド PEB
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10911242
品番
PEB6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
7
寸法d(Φmm)
5
寸法d1(Φmm)
5.2
寸法L(mm)
25
寸法L1(mm)
18.5
穴径(Φmm)
打込/7ドリル
形状
エルボ
適合管外径(Φmm)
6
寸法D1(Φmm)
10