正和
正和の 高圧用管継手
正和の 高圧用その他継手
メネジ PEF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10911258
品番
PEF4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
形状
エルボ
接続ねじ種類
M
管接続口径
M8×1
適合管外径(Φmm)
4
寸法L(mm)
14.5
寸法d(Φmm)
3
寸法D(Φmm)
6
寸法L1(mm)
18
寸法H(mm)
10