正和
正和の 高圧用管継手
正和の 高圧用その他継手
メネジ PEF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10911267
品番
PEF6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
形状
エルボ
接続ねじ種類
M
管接続口径
M10×1
適合管外径(Φmm)
6
寸法L(mm)
14.5
寸法d(Φmm)
4
寸法D(Φmm)
7
寸法L1(mm)
24
寸法H(mm)
12