曜日別特売
PG008 シールプラグ 正和 10911337

PG008 シールプラグ 正和 10911337
PG008 シールプラグ 正和 10911337
PG008 シールプラグ 正和 10911337

シールプラグ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様付属品なし管接続口径M14×1.5注文コード10911337品番PG008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
寸法L(mm)23寸法HEX(mm)14仕様付属品なし形状プラグ管接続口径M14×1.5接続ねじ種類M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: デスターバルブの封鎖用
製造業

デスターバルブを久々に使いましたが、口数が読めなかったので多めの物をモノタロウさんで購入し使用しない口の栓に使用しました。
軽く締めるだけで漏れも無く良好に使用できています。

対象商品 : 10911416
2021-02-24
用途: L700ミラの重ステ化に
レーシングガレージ津田商店

L700の重ステにするためのラインのメクラに使いました。説明にサイズも表記してくれればさらに良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10911346
2017-10-12
用途: 建設機械の整備

ディーゼルエンジン等の水温計のセンサーのネジと同じサイズの商品を探していてこちらで見つける事が出来て良かったです。

4が参考にしています
対象商品 : 10911355
2017-03-21
用途: 油圧配管

見出しページにサイズが書いてあると選びやすいです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする