※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シールプラグ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ファイバーパッキン付 管接続口径M12×1 注文コード10911416 品番PG12
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別) アウトレット
¥179149
この商品は仕様・管接続口径など18種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)12 寸法t(mm)1.5 寸法(Φmm)17 寸法HEX(mm)17 仕様ファイバーパッキン付 形状プラグ 管接続口径M12×1 接続ねじ種類M

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:605

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
デスターバルブの封鎖用
製造業

デスターバルブを久々に使いましたが、口数が読めなかったので多めの物をモノタロウさんで購入し使用しない口の栓に使用しました。
軽く締めるだけで漏れも無く良好に使用できています。

対象商品:
10911416
2021-02-24
用途:
L700ミラの重ステ化に
レーシングガレージ津田商店 様

L700の重ステにするためのラインのメクラに使いました。説明にサイズも表記してくれればさらに良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10911346
2017-10-12
用途:
建設機械の整備

ディーゼルエンジン等の水温計のセンサーのネジと同じサイズの商品を探していてこちらで見つける事が出来て良かったです。

4人が参考にしています
対象商品:
10911355
2017-03-21
用途:
油圧配管

見出しページにサイズが書いてあると選びやすいです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする