エルボ

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(Φmm)2.5 適合管外径(Φmm)4 形状エルボ 注文コード10911513 品番PH4A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は寸法d・適合管外径・形状など33種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)12.5 寸法L1(mm)7 寸法L2(mm)20.5 寸法d(Φmm)2.5 形状エルボ 管接続口径M8×1×R1/8 適合管外径(Φmm)4 接続ねじ種類M×R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10911504
2019-02-24
用途:
機械のメンテナンス
運輸・通信業

車両の狭い所下廻り等にグリスアップをする時に使います

1人が参考にしています
対象商品:
10911714
2019-03-02
用途:
水の送水配管
丸山機械サービス 様 (サービス業)

少量の水の配管に使用します、ちょうど良い寸法でした、また、きれいな物でした、改善点は、私の場合はありません

対象商品:
10911766
2016-04-12
用途:
エア圧力計の取り付け

商品の形状は、代表として登録されているものと異なりますが、ネジ加工(テーパも含む)も綺麗に行われていて、この値段で売って良いものかと言っても良い商品でした。
エア配管1/8は結構使われることも多いため、オススメの商品かと思います。

対象商品:
10911723
2016-10-29
用途:
ガソリン配管

非常に安くて助かります。品質も良いです。

対象商品:
10911592
2016-01-17
用途:
機械修理部品の破損時に交換

何も問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする