正和
正和の 高圧用管継手
正和の 高圧用ティー
ティー PJD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10911827
品番
PJD304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
形状
ティー
接続ねじ種類
M
管接続口径
M8×1
適合管外径(Φmm)
4
寸法L3(mm)
23
寸法L1(mm)
28
寸法L2(mm)
28.5
寸法A(Φmm)
11
寸法D(Φmm)
6.5