正和
正和の 高圧用管継手
正和の 高圧用ティー
ティー PJD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10911836
品番
PJD306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
形状
ティー
接続ねじ種類
M
管接続口径
M10×1
適合管外径(Φmm)
6
寸法L3(mm)
24.5
寸法L1(mm)
31
寸法L2(mm)
30
寸法A(Φmm)
14
寸法D(Φmm)
6.5