正和
正和の 高圧用管継手
正和の 高圧用ティー
ティー PK
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10911854
品番
PK6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
形状
ティー
寸法H(mm)
12
管接続口径
M10×1
寸法L1(mm)
29
寸法L2(mm)
15
適合管外径(Φmm)
6
接続ねじ種類
M