正和
正和の 高圧用管継手
正和の 高圧用ティー
ティー PKD
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10911863
品番
PKD4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
寸法L3(mm)
8.1
寸法L1(mm)
28
寸法L2(mm)
14
寸法A(Φmm)
11
寸法D(Φmm)
6.5
形状
ティー
接続ねじ種類
M
管接続口径
M8×1
適合管外径(Φmm)
4