正和
正和の 高圧用管継手
正和の 高圧用ティー
ティー PKD
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10911872
品番
PKD6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
寸法L3(mm)
9.2
寸法L1(mm)
30
寸法L2(mm)
15
寸法A(Φmm)
14
寸法D(Φmm)
6.5
形状
ティー
接続ねじ種類
M
管接続口径
M10×1
適合管外径(Φmm)
6