正和
正和の 高圧用管継手
正和の 高圧用ティー
ティー PKF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10911915
品番
PKF10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
形状
ティー
管接続口径
M16×1.5
寸法L1(mm)
45
寸法L2(mm)
22.5
寸法A(Φmm)
20
適合管外径(Φmm)
10
接続ねじ種類
M