正和
正和の 高圧用管継手
正和の 高圧用ティー
ティー PKF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10911924
品番
PKF12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
形状
ティー
管接続口径
M18×1.5
寸法L1(mm)
50
寸法L2(mm)
25
寸法A(Φmm)
22
適合管外径(Φmm)
12
接続ねじ種類
M