正和
正和の 高圧用管継手
正和の 高圧用コネクタ
コネクター PM
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10911933
品番
PM10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
形状
コネクタ
寸法L(mm)
36
管接続口径
M16×1.5
適合管外径(Φmm)
10
寸法HEX(mm)
19
接続ねじ種類
M