正和
正和の 高圧用管継手
正和の 高圧用コネクタ
コネクター PM
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10911942
品番
PM104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
仕様
ナット付
形状
コネクタ
管接続口径
M8×1×M12×1
寸法L1(mm)
23
寸法t(mm)
5
寸法L2(mm)
18
適合管外径(Φmm)
4
寸法HEX(mm)
14
接続ねじ種類
M