正和
正和の 高圧用管継手
正和の 高圧用コネクタ
コネクター PM
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10911976
品番
PM110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
仕様
ナット付
形状
コネクタ
管接続口径
M16×1.5×M20×1.5
寸法L1(mm)
36
寸法t(mm)
8
寸法L2(mm)
28
適合管外径(Φmm)
10
寸法HEX(mm)
23
接続ねじ種類
M