正和
正和の 高圧用管継手
正和の 高圧用コネクタ
コネクター PM
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10911985
品番
PM112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
ナット付
形状
コネクタ
管接続口径
M18×1.5×M24×1.5
寸法L1(mm)
39
寸法t(mm)
10
寸法L2(mm)
29
適合管外径(Φmm)
12
寸法HEX(mm)
27
接続ねじ種類
M