正和
正和の 高圧用管継手
正和の 高圧用コネクタ
コネクター PM
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10912003
品番
PM6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
形状
コネクタ
寸法L(mm)
23
管接続口径
M10×1
適合管外径(Φmm)
6
寸法HEX(mm)
12
接続ねじ種類
M