正和
正和の 高圧用管継手
正和の 高圧用コネクタ
コネクター PM
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10912028
品番
PM8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
形状
コネクタ
寸法L(mm)
33
管接続口径
M14×1.5
適合管外径(Φmm)
8
寸法HEX(mm)
17
接続ねじ種類
M