正和
正和の 高圧用管継手
正和の 高圧用コネクタ
コネクター PN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
10
接続ねじ種類
M×Rp
注文コード
10912046
品番
PN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・接続ねじ種類・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
形状
コネクタ
寸法L(mm)
36
管接続口径
M16×1.5×Rp1/4
適合管外径(Φmm)
10
寸法HEX(mm)
19
接続ねじ種類
M×Rp